• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klemme SAUTER AE 07

Artikel-Nr.: AE 07
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
Produktart Kraftmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AE 07
EAN / GTIN 4045761247710
Herstellernummer AE 07
L-Nummer L40250 3457

Beschreibung

Beschreibung:

Keilspannklemme, Spannweite 6 mm, 500 N, M6, (1 Stück)
Öffnungsbreite (innerhalb der Backen): Max. 6 mm, für Zugversuche bis 500 N, Gewinde M6; Überlastsicherheit: 150 % von [Max]; Einfache Handhabung ohne Werkzeug, Prüfling kann einfach in die geöffnete Klemme eingelegt werden. Diese zieht sich bei einem Zugversuch selbstständig zu; Lieferumfang: 1 Stück;

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb