• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klemme SAUTER AE 05

Artikel-Nr.: AE 05
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
Produktart Kraftmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AE 05
EAN / GTIN 4045761247697
Herstellernummer AE 05

Beschreibung

Beschreibung:

Seil- und Fadenspannklemme, Spannweite 2,5 mm, 500 N, M6, (1 Stück)
Öffnungsbreite (innerhalb der Backen): Max. 2,5 mm, für Zugversuche bis 500 N, Gewinde M6; Überlastsicherheit: 150 % von [Max]; Einfache Handhabung ohne Werkzeug, Prüfling kann einfach um die Schraube gewickelt und über die Klemmschraube befestigt werden; Lieferumfang: 1 Stück;

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb