• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klemme SAUTER AE 01

Artikel-Nr.: AE 01
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Kraftmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AE 01
EAN / GTIN 4045761247659
Herstellernummer AE 01
L-Nummer L40250 3480
Hersteller Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

Standard Kleinklemme, Spannweite 7 mm, 500 N, M6, (1 Stück)
Öffnungsbreite (innerhalb der Backen): Max. 7 mm, für Zugversuche bis 500 N, Gewinde M6; Überlastsicherheit: 150 % von [Max]; Einfache Handhabung ohne Werkzeug. Das Öffnen und Schließen der Backen erfolgt mit angebrachtem Drehknauf auf der Oberseite; Voreinstellung der Backenöffnung über angebrachte Schrauben. Vorspannung durch verbaute Federn; Lieferumfang: 1 Stück;

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb