• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Analysenwaage ADJ 100-4, Wägebereich 120 g, Ablesbarkeit 0,0001 g

Artikel-Nr.: ADJ 100-4
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ADJ 100-4
EAN / GTIN 4045761214019
Herstellernummer ADJ 100-4
L-Nummer L40250 1965

Beschreibung

Beschreibung:

  • Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen ≥ 2 °C und zeitgesteuert alle 3 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
  • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse
  • Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut
  • Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
  • Einfache und komfortable 6-Tasten-Bedienung

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 18 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, ⌀ 90 mm
  • Gesamtabmessungen (inkl. Windschutz) B×T×H 230×310×330 mm
  • Wägeraum B×T×H 170×160×205 mm
  • Nettogewicht ca. 5,0 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb