• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Analysenwaage ADB 600-C3, Wägebereich 120 g, Ablesbarkeit 0,0001 g

Artikel-Nr.: ADB 600-C3
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Präzisionswaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer ADB 600-C3
    EAN / GTIN 4045761205222
    Herstellernummer ADB 600-C3
    L-Nummer L40250 1978

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte
    • Kompakte, platzsparende Karatwaage mit einer Ablesbarkeit von 0,001 ct und einem Wägebereich von 600 ct
    • Die hohe Genauigkeit spart überall dort bares Geld, wo wertvolle Edelsteine gewogen werden
    • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse
    • Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut
    • Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
    • Einfache und komfortable 6-Tasten-Bedienung

    Merkmal:

    • Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 16 mm
    • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, ⌀ 90 mm
    • Gesamtabmessungen (inkl. Windschutz) B×T×H 230×310×210 mm
    • Wägeraum B×T×H 170×160×110 mm
    • Nettogewicht ca. 3,8 kg
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb