• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Analysenwaage ADB 200-4, Wägebereich 210 g, Ablesbarkeit 0,0001 g

Artikel-Nr.: ADB 200-4
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ADB 200-4
EAN / GTIN 4045761252523
Herstellernummer ADB 200-4
L-Nummer L40250 1274

Beschreibung

Beschreibung:

  • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte
  • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse
  • Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut
  • Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
  • Einfache und komfortable 6-Tasten-Bedienung

Merkmal:

  • Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 16 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, ⌀ 90 mm
  • Gesamtabmessungen (inkl. Windschutz) B×T×H 230×310×330 mm
  • Wägeraum B×T×H 170×160×205 mm
  • Nettogewicht ca. 4,4 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb