• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Analysenwaage ACS 300-4, Wägebereich 320 g, Ablesbarkeit 0,0001 g

Artikel-Nr.: ACS 300-4
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ACS 300-4
EAN / GTIN 4045761235717
Herstellernummer ACS 300-4
L-Nummer L40250 2550

Beschreibung

Beschreibung:

  • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte
  • Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
  • Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt
  • Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage
  • Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 14 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Kunststoff, Edelstahl, ⌀ 91 mm
  • Gesamtabmessungen (inkl. Windschutz) B×T×H 174×162×227 mm
  • Wägeraum B×T×H 174×162×227 mm
  • Nettogewicht ca. 6 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb