• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CHAINMAIL Kettenhandschuh mit Stulpe 45 cm Silber L

Artikel-Nr.: AC10SIRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AC10SIRL
EAN / GTIN 5036108329182
Herstellernummer AC10SIRL

Beschreibung

Beschreibung:

Der Kettenhandschuh mit Stulpe bietet hervorragenden Schutz für Hand und Unterarm. Das beidhändige Design beinhaltet eine Riemenbefestigung für zusätzliche Sicherheit. Perfekt für die fleischverarbeitende Industrie, in der ein Schutz vor scharfen Klingen unerlässlich ist. Verkauf pro Stück.

Merkmal:

  • Hergestellt aus Edelstahl-Kettenhemd für maximalen Schutz
  • Ideal für die Fleischverarbeitung
  • Dieser Handschuh kann an der linken und rechten Hand getragen werden
  • Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
  • Kann in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden (detektierbar)
  • Verkauf pro Stück
  • CE Lebensmittel-zugelassen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 1082-1
  • CE Food Safe

Werkstoff:

Werkstoff: rostfreier Stahl; PVC;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb