• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Chainmail -Kettenhandschuh Silber L

Artikel-Nr.: AC01SIRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AC01SIRL
EAN / GTIN 5036108329137
Herstellernummer AC01SIRL

Beschreibung

Beschreibung:

Perfekt für die fleischverarbeitende Industrie, in der ein Schutz vor scharfen Klingen unerlässlich ist. Mit einer Clipbefestigung für eine verbesserte Hygiene und um die Ansammlung von Bakterien zu reduzieren. Beidhändig für Rechts- und Linkshänder. Verkauf stückweise.

Merkmal:

  • Hergestellt aus Edelstahl-Kettenhemd für maximalen Schutz
  • Ideal für die Fleischverarbeitung
  • Dieser Handschuh kann an der linken und rechten Hand getragen werden
  • Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
  • Kann in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden (detektierbar)
  • Verkauf pro Stück
  • CE zertifiziert
  • CE Lebensmittel-zugelassen
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 1082-1
  • CE Food Safe

Werkstoff:

Werkstoff: rostfreier Stahl;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb