• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Analysenwaage ABP 300-4M, Wägebereich 320 g, Ablesbarkeit 0,0001 g

Artikel-Nr.: ABP 300-4M
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ABP 300-4M
EAN / GTIN 4045761213920
Herstellernummer ABP 300-4M

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese neue Analysenwaagengeneration vereint höchste Präzision mit großen Wägebereichen. Dank der neuen Single-Cell Generation wird das Wägeergebnis in einem Bruchteil der Zeit vergleichbarer Modelle angezeigt. Zusammen mit dem intuitiv aufgebauten Menü sorgt dies für effizientes und schnelles Arbeiten
  • Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage
  • Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
  • Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut
  • Navigationskreuz für blitzschnelles Navigieren innerhalb des Menüs
  • Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt
  • Durchführung des Rezeptierens durch den Anwender
  • Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen ≥ 1 °C und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
  • Individuelle Benutzereinstellungen für bis zu 10 Benutzer hinterlegbar: Benutzername/- nummer (kann zu jedem Vorgang ausgedruckt oder zum Datensatz hinzugespeichert werden), Passwort, Menüsprache, Benutzerprofile, Aufrufen der Benutzereinstellungen über Barcode, zusätzlicher Gastmodus für nicht eingeloggte Benutzer, Berechtigungen, z. B. Waagenjustage, Ändern von Einstellungen oder Anlage bzw. Modifikation einer Rezeptur nur durch den Berechtigten &
  • Die Mindesteinwaage kann manuell im Gerät hinterlegt oder automatisch berechnet werden. Bei Wägungen unterhalb dieses Werts gibt die Waage eine Warnmeldung aus
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
  • Menüsprache DE, EN
  • USB-Datenschnittstelle, z. B. zum Anschluss einer USB-Tastatur zum komfortablen Erfassen von Artikelnummern, Artikeltexten, zum leichteren Navigieren innerhalb des Menüs etc

Merkmal:

  • Selbstleuchtendes OLED-Display, Ziffernhöhe 12 mm, leuchtstark mit hohem Kontrast, für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
  • Wägeraum B×T×H 166×156×220 mm
  • Nettogewicht ca. 8 kg
  • Gesamtabmessungen (inkl. Windschutz) B×T×H 213×433×344 mm
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb