• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Analysenwaage ABP 200-5M, Wägebereich 220 g, Ablesbarkeit 0,00001 g

Artikel-Nr.: ABP 200-5M
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ABP 200-5M
EAN / GTIN 4045761250307
Herstellernummer ABP 200-5M
L-Nummer L40250 2467

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Mindesteinwaage kann manuell im Gerät hinterlegt oder automatisch berechnet werden. Bei Wägungen unterhalb dieses Werts gibt die Waage eine Warnmeldung aus
  • Durchführung des Rezeptierens durch den Anwender
  • Menüsprache DE, EN
  • Darüber hinaus lassen sich überstehende Proben, Probenpapier, PCR-Gefäße, Mikrozentrifugenröhrchen u.v.m. bequem fixieren und problemlos wiegen
  • Individuelle Benutzereinstellungen für bis zu 10 Benutzer hinterlegbar: Benutzername/- nummer (kann zu jedem Vorgang ausgedruckt oder zum Datensatz hinzugespeichert werden), Passwort, Menüsprache, Benutzerprofile, Aufrufen der Benutzereinstellungen über Barcode, zusätzlicher Gastmodus für nicht eingeloggte Benutzer, Berechtigungen, z. B. Waagenjustage, Ändern von Einstellungen oder Anlage bzw. Modifikation einer Rezeptur nur durch den Berechtigten &
  • Diese neue Analysenwaagengeneration vereint höchste Präzision mit großen Wägebereichen. Dank der neuen Single-Cell Generation wird das Wägeergebnis in einem Bruchteil der Zeit vergleichbarer Modelle angezeigt. Zusammen mit dem intuitiv aufgebauten Menü sorgt dies für effizientes und schnelles Arbeiten
  • Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut
  • Navigationskreuz für blitzschnelles Navigieren innerhalb des Menüs
  • U.S. FDA 21 Part 11: Unterstützt sie in der Datenintegrität gemäß U.S. FDA 21 Part 11 (z.B. Wiegeergebnis, Sample ID, Benutzername, Waagen ID)
  • Extrem schneller Ionisationsvorgang, dank der neuesten Generation der KERN-Ionisationstechnologie zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung zum Festeinbau in die Analysenwaage. Besonders bequeme Handhabung, da kein separates Gerät mehr nötig ist. Einfach durch Tastendruck das Ionisationsgebläse hinzuschalten. Passend für alle Modelle dieser Serie, siehe Zubehör rechts
  • Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
  • Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen ≥ und zeitgesteuert alle , garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
  • Multifunktionswägeplatte im Lieferumfang enthalten, minimiert die Einwirkung von Luftströmen im Wägeraum und verbessert so deutlich die Einschwingzeit und Wiederholbarkeit
  • Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
  • Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen (inkl. Windschutz) B×T×H 213×433×344 mm
  • Wägeraum B×T×H 166×156×220 mm
  • Nettogewicht ca. 8 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C
  • Selbstleuchtendes OLED-Display, Ziffernhöhe 12 mm, leuchtstark mit hohem Kontrast, für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb