• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nitrosafe Essential Multipack (PK12) Gruen XL

Artikel-Nr.: AB810GNRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuhgröße 10

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AB810GNRXL
EAN / GTIN 5036146018932
Herstellernummer AB810GNRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Erleben Sie überragenden Grip und Schutz mit unserer chemikalienbeständigen Stulpe, die ein strukturiertes Muster aufweist, das die Griffigkeit in nassen oder öligen Bedingungen verbessert. Diese Stulpe ist für zusätzlichen Komfort mit Flock gefüttert und eignet sich für den Einsatz in der Chemie-, Öl- und Lebensmittelindustrie. Diese Stulpe ist eine abgespeckte Version unseres Flaggschiffs A810, ohne Einzelverpackung, was sie zu einer wirtschaftlicheren Wahl macht. Verkauft in 12er-Packungen für maximalen Wert.

Merkmal:

  • Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren
  • Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
  • Flock gefüttert für zusätzlichen Komfort
  • Strukturierte Handfläche
  • 0,40 mm Dicke
  • 320mm Länge
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3101X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Werkstoff:

Werkstoff: Nitril; Baumwolle;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb