• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnittschutzhandschuh C 13 PU Handschuh (PK12) Grau XL

Artikel-Nr.: AB622G7RXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AB622G7RXL
EAN / GTIN 5036146018833
Herstellernummer AB622G7RXL

Beschreibung

Beschreibung:

Unser Schnittschutzhandschuh der Stufe C ist perfekt für den Schutz vor Schnittverletzungen und scharfen Gegenständen. Das nahtlose Innenfutter sorgt für zusätzlichen Komfort und Fingerfertigkeit, während die EN407 1 kurzfristigen Schutz vor Temperaturen bis zu 100 °C bietet. Dieser Handschuh ist eine abgespeckte Version unseres Flaggschiffs A622, mit reduzierter Verpackung und einfarbigem Branding, was ihn zu einer wirtschaftlicheren Wahl macht. Verkauft in 12er-Packungen für maximalen Mehrwert.

Merkmal:

  • Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren
  • Schnittschutz Level C
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Gummi; Glasfiber; Polyester;
Informationen zum Material: Glasfiber;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb