• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DermiFlex Essential Multipack (PK12) Grau/Schwarz L

Artikel-Nr.: AB351G8RL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AB351G8RL
EAN / GTIN 5036146019243
Herstellernummer AB351G8RL

Beschreibung

Beschreibung:

Verbessern Sie Ihre Griffigkeit und schützen Sie Ihre Handflächen mit unserem gepunkteten Handschuh. Er ist ideal für die präzise Handhabung in trockenen Umgebungen und verfügt über ein atmungsaktives, nahtloses Innenfutter. Dieser Handschuh ist eine abgespeckte Version unseres Flaggschiffs A350, mit reduzierter Verpackung und einfarbigem Branding, was ihn zu einer wirtschaftlicheren Wahl macht. Verkauft in 12er-Packungen für maximalen Mehrwert.

Merkmal:

  • Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren
  • Nitril gepunktete Handfläche für verbesserten Griff
  • Aufgeraute Nitril-Beschichtung
  • Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; Elasthan; Gummi; Polyester;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb