• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DermiFlex Essential Multipack (PK12) Grau/Schwarz XL R

Artikel-Nr.: AB350G8RXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AB350G8RXL
EAN / GTIN 5036146018789
Herstellernummer AB350G8RXL

Beschreibung

Beschreibung:

Erleben Sie den ultimativen Tragekomfort, das Feingefühl und den Schutz mit unserem superleichten 15-Gauge-Nylon-Liner-Handschuh. Dieser Handschuh ist eine optimierte Version unseres Flaggschiffs A350, mit reduzierter Verpackung und einfarbigem Branding, was ihn zu einer wirtschaftlicheren Wahl macht. Mit seiner weichen Handfläche aus Nitrilschaum bietet dieser Handschuh außergewöhnlichen Grip und Schutz vor Wasser, Öl und Fett, selbst unter warmen und feuchten Bedingungen. Verkauft in 12er-Packungen für maximalen Mehrwert.

Merkmal:

  • Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren
  • Aufgeraute Nitril-Beschichtung
  • Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; Elasthan; Gummi; Polyester;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb