• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PU-Handschuh (288 Paar) Schwarz L

Artikel-Nr.: AB129K8RL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Schwarz
Handschuhgröße 9

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AB129K8RL
EAN / GTIN 15036108892546
Herstellernummer AB129K8RL

Beschreibung

Beschreibung:

Der PU-Handschuh ist die ultimative Wahl für komplizierte Aufgaben, die ein Maximum an Fingerfertigkeit und Atmungsaktivität erfordern. Der AB129 ist unserem meistverkauften Handschuh A120 nachempfunden und wird in Kartons mit 288 Paar zu einem maximalen Preis verkauft. Das sorgt für eine perfekte Passform, während das offene Rückendesign die Atmungsaktivität erhöht und die Hände den ganzen Tag über kühl und komfortabel hält. Mit einer PU-Beschichtung der Handfläche bietet dieser Handschuh außergewöhnlichen Grip und Schutz vor Öl und Fett.

Merkmal:

  • Wird in einem Karton mit 288 Paaren verkauft.
  • Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
  • Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
  • Zugelassen für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln
  • Nahtloses Futter Maschenstärke 13
  • Dieses Produkt wird in Kartons mit folgenden Mengen verkauft
  • in einem verkleinerten Karton zur leichteren Handhabung
  • Neues Modell
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb