• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

String Knit Liner Handschuh (288 Paar) Weiß M

Artikel-Nr.: AB030WHRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AB030WHRM
EAN / GTIN 5036108892522
Herstellernummer AB030WHRM

Beschreibung

Beschreibung:

Erleben Sie die perfekte Mischung aus Komfort und Vielseitigkeit mit unserem 7-gauge String Knit Polycotton Liner Glove. Ideal für Inspektionsarbeiten oder als warme Unterlage unter einem anderen Handschuh. Dieser Handschuh ist in 3 Größen erhältlich, um eine perfekte Passform zu gewährleisten. Da sie in Kartons mit 288 Paaren verkauft werden, können Sie die Vorteile des Großeinkaufs genießen, ohne auf Qualität verzichten zu müssen.

Merkmal:

  • Robuster 7-Gauge-Liner
  • Beidhändig verwendbar für Links- und Rechtshänder
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Wird in einem Karton mit 288 Paaren verkauft.
  • Leicht und bequem
  • in einem verkleinerten Karton zur leichteren Handhabung
  • Neues Modell
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Baumwolle; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb