• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagehandschuhe (360 Paar) Weiß L

Artikel-Nr.: AB020WHRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AB020WHRL
EAN / GTIN 5036108892478
Herstellernummer AB020WHRL

Beschreibung

Beschreibung:

Mit unseren nahtlos gefütterten Handschuhen aus 100 % Polyester können Sie Ihre Arbeit aufwerten. Mit ihrem unbeschichteten 13-gauge bieten diese Handschuhe höchsten Komfort und Flexibilität und sind damit ideal für Arbeiten, die Feinmotorik und ein maximales taktiles Feedback erfordern. Ob Sie Präzision oder Schutz benötigen, unsere Handschuhe sind der Aufgabe gewachsen.

Merkmal:

  • Nahtloses Futter Maschenstärke 13
  • Perfekt für komplizierte Aufgaben
  • Leicht und bequem
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Dieses Produkt wird in Kartons mit folgenden Mengen verkauft
  • A020 in einem verkleinerten Karton zur leichteren Handhabung
  • Neues Modell
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • CE Cat 1

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb