• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nitril-Einweghandschuh, puderfrei (Pk100) Schwarz L

Artikel-Nr.: A925BKRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A925BKRL
EAN / GTIN 5036108279203
Herstellernummer A925BKRL
L-Nummer L01840 152

Beschreibung

Beschreibung:

Unsere Nitril-Einweghandschuhe eliminieren das Risiko von allergischen Reaktionen, die mit Latexhandschuhen verbunden sind. Die strukturierte Oberfläche sorgt für verbesserte Griffigkeit und Feinfühligkeit sowohl bei nassen als auch bei trockenen Bedingungen. 100 Handschuhe pro Box,

Merkmal:

  • Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
  • Einweg-Nitrilhandschuhe vermeiden das Risiko von allergischen Reaktionen, die mit Latexhandschuhen verbunden sind
  • Geschmeidig und glatt mit einer Perlenmanschette
  • Annehmbare Qualitätsgrenze (AQL) 1,5
  • 240cm Länge
  • 0,07 mm Dicke
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE Lebensmittel-zugelassen

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (KPT)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Werkstoff:

Werkstoff: Nitril;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb