• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blauer PVC Chemikalien Schutzhandschuh Blau XXL

Artikel-Nr.: A881BLUXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuhgröße 11

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A881BLUXXL
EAN / GTIN 5036108324705
Herstellernummer A881BLUXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Chemikalien beständiger Handschuh aus hochwertigem PVC. Ausgezeichnete Fingerfertigkeit mit sicherem Griff durch die aufgeraute Handinnenfläche. Durch das nahtlose Innenfutter bekommt der Handschuh komfortable Trageeigenschaften.

Merkmal:

  • Doppelt getauchter PVC-Handschuh mit aufgerauter Handinnenfläche für verbesserten Griff
  • REACH konform PVC-Beschichtung
  • Frei von Weichmachern für Kunststoffe
  • Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
  • 1,45 mm Dicke
  • 300mm Länge
  • Flock gefüttert für zusätzlichen Komfort
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE-CAT III
  • Chemikalienbeständig
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (AJKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Werkstoff:

Werkstoff: Baumwolle;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb