• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blauer PVC Chemikalien Schutzhandschuh Blau M

Artikel-Nr.: A881BLUM
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuhgröße 8

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A881BLUM
EAN / GTIN 5036108324675
Herstellernummer A881BLUM
L-Nummer L01840 162

Beschreibung

Beschreibung:

Chemikalien beständiger Handschuh aus hochwertigem PVC. Ausgezeichnete Fingerfertigkeit mit sicherem Griff durch die aufgeraute Handinnenfläche. Durch das nahtlose Innenfutter bekommt der Handschuh komfortable Trageeigenschaften.

Merkmal:

  • Doppelt getauchter PVC-Handschuh mit aufgerauter Handinnenfläche für verbesserten Griff
  • REACH konform PVC-Beschichtung
  • Frei von Weichmachern für Kunststoffe
  • Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
  • 1,45 mm Dicke
  • 300mm Länge
  • Flock gefüttert für zusätzlichen Komfort
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE-CAT III
  • Chemikalienbeständig
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (AJKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Werkstoff:

Werkstoff: Baumwolle;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb