• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelt beschichteter PVC Schutzhandschuh 35cm Gruen L

Artikel-Nr.: A835GNRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A835GNRL
EAN / GTIN 5036108419418
Herstellernummer A835GNRL

Beschreibung

Beschreibung:

Doppelt beschichteter PVC Stulpenhandschuh mit körniger Handflächenbeschichtung für verbesserten Griff. Mit Jersey gefüttert für zusätzlichen Tragekomfort. In 3 Längen verfügbar: 27cm, 35cm und 45cm.

Merkmal:

  • Doppelt getauchter PVC-Handschuh mit aufgerauter Handinnenfläche für verbesserten Griff
  • Jersey gefüttert für zusätzlichen Tragekomfort
  • Frei von Weichmachern für Kunststoffe
  • Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
  • 1,6 mm Dicke
  • Erhältlich in 3 Längen. 27 cm, 35 cm und 45 cm
  • 350mm Länge
  • CE zertifiziert
  • Chemikalienbeständig
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester/Baumwolle;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb