• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Neopren Chemikalienschutz Stulpenhandschuh Schwarz XL

Artikel-Nr.: A820BKRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A820BKRXL
EAN / GTIN 5036108324576
Herstellernummer A820BKRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser 38 cm lange Neopren-Chemikalienschutzhandschuh schützt vor einer Vielzahl von Säuren, Laugen, Alkoholen und vielen Lösungsmitteln. Anti-Rutsch-Muster für guten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen. Inneres Baumwollflockenfutter zur Aufnahme von Schweiß.

Merkmal:

  • Spezielle Gummi Cloropren Beschichtung
  • Strukturmuster für einen verbesserten Griff
  • Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • 0,78 mm Dicke
  • 380mm Länge
  • CE zertifiziert
  • Chemikalienbeständig

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3110X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOPST)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus

Werkstoff:

Werkstoff: Neopren; Baumwolle;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb