• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nitril Handschuh für die Lebensmittelindustrie Blau XL

Artikel-Nr.: A814BLUXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A814BLUXL
EAN / GTIN 5036108325535
Herstellernummer A814BLUXL

Beschreibung

Beschreibung:

Der A814 ist frei von chemischen Allergenen (Typ IV-Allergien), Latexproteinen (Typ I-Allergien) und Nitrosoaminen & Nitrosatables und wurde speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt. Diese Handschuhe zeichnen sich durch hervorragende Flexibilität und Fingerfertigkeit aus und sind sehr reiß- und schlagfest. Sie eignen sich ideal für den Umgang mit Lebensmitteln.

Merkmal:

  • Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
  • Geeignet für den Einsatz in der Chemie-, Öl- und Lebensmittelindustrie
  • 100 % Latexfrei
  • Strukturmuster für einen verbesserten Griff
  • 0,28 mm Stärke
  • 330mm Länge
  • CE zertifiziert
  • Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE-CAT III
  • Chemikalienbeständig
  • CE Lebensmittel-zugelassen

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3001X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (JKLMNOP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Werkstoff:

Werkstoff: Nitril;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb