• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nitrosafe Plus Chemikalienschutz Handschuh Gruen XL

Artikel-Nr.: A812GNRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A812GNRXL
EAN / GTIN 5036108324484
Herstellernummer A812GNRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Der A812 ist mehr als nur ein Nitrilhandschuh, er ist getestet und zertifiziert und bietet Schutz gegen viele gängige Chemikalien, die heute in der Industrie Verwendung finden. Das Anti-Rutsch-Muster bietet eine hohe Fingerfertigkeit unter nassen und trockenen Bedingungen. Das von löslichen Proteinen freie Material trägt dazu bei, das Risiko allergischer Reaktionen zu minimieren. Diese leichten, 0,38 mm dicken Handschuhe eignen sich für ein breites Spektrum von Branchen, darunter industrielle Reinigung, Laborarbeiten, leichte Montagearbeiten, Luft- und Raumfahrt und die chemische Industrie.

Merkmal:

  • Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
  • Geeignet für den Einsatz in der Chemie-, Öl- und Lebensmittelindustrie
  • Strukturmuster für einen verbesserten Griff
  • Flock gefüttert für zusätzlichen Komfort
  • 0,38 mm Dicke
  • 330mm Länge
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • Chemikalienbeständig
  • CE Lebensmittel-zugelassen
  • CE-CAT III
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AFJKLMNOPT)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • ISO 18889:2019 G2

Werkstoff:

Werkstoff: Nitril; Baumwolle;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb