• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nitrosafe Chemikalienschutz-Handschuh Gruen XL

Artikel-Nr.: A810GNRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A810GNRXL
EAN / GTIN 5036108197705
Herstellernummer A810GNRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Chemikalienbeständiger Stulpenhandschuh mit Strukturmuster für verbesserten Griff. Mit Flock gefüttert für zusätzlichen Komfort. Für den Einsatz in der Chemie-, Öl-und Lebensmittelindustrie.

Merkmal:

  • Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
  • Flock gefüttert für zusätzlichen Komfort
  • Strukturmuster für einen verbesserten Griff
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • 0,40 mm Dicke
  • 320mm Länge
  • CE zertifiziert
  • Chemikalienbeständig

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (31X1X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Werkstoff:

Werkstoff: Nitril; Baumwolle;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb