• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nitrosafe Chemikalienschutz-Handschuh Gruen M

Artikel-Nr.: A810GNRM
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuhgröße 8

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A810GNRM
EAN / GTIN 5036108197682
Herstellernummer A810GNRM

Beschreibung

Beschreibung:

Chemikalienbeständiger Stulpenhandschuh mit Strukturmuster für verbesserten Griff. Mit Flock gefüttert für zusätzlichen Komfort. Für den Einsatz in der Chemie-, Öl-und Lebensmittelindustrie.

Merkmal:

  • Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
  • Flock gefüttert für zusätzlichen Komfort
  • Strukturmuster für einen verbesserten Griff
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • 0,40 mm Dicke
  • 320mm Länge
  • CE zertifiziert
  • Chemikalienbeständig

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (31X1X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Werkstoff:

Werkstoff: Nitril; Baumwolle;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb