• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwerer Latex-Gummihandschuh 600mm Schwarz XL

Artikel-Nr.: A803BKRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A803BKRXL
EAN / GTIN 5036108324422
Herstellernummer A803BKRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Der Heavyweight Latex Rubber Gauntlet wurde für hervorragenden Schutz und ausgezeichnete Abriebfestigkeit entwickelt und ist in zwei Varianten erhältlich. 44 cm Länge mit 1,1 mm dickem Latex oder 60 cm Länge und 1,3 mm dickem Latex. Ideal für den Einsatz in der Chemie-, Zement-, Keramik- und Kachelindustrie.

Merkmal:

  • Hergestellt aus echtem Naturkautschuk
  • Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
  • Geeignet für den Einsatz in der Chemie-, Öl- und Lebensmittelindustrie
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • 1.3mm Dicke
  • 600mm Länge
  • CE zertifiziert
  • Chemikalienbeständig
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOTP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Werkstoff:

Werkstoff: Latex;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb