• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwerer Latex-Gummihandschuh Schwarz L

Artikel-Nr.: A802BKRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A802BKRL
EAN / GTIN 5036108324385
Herstellernummer A802BKRL

Beschreibung

Beschreibung:

Der schwere Latexhandschuh wurde für hervorragenden Schutz und hohe Abriebfestigkeit entwickelt. Er ist in zwei Ausführungen erhältlich. 44 cm Länge mit 1,1 mm dickem Latex oder 60 cm Länge und 1,3 mm dickem Latex. Ideal für den Einsatz in der Chemie-, Zement-, Keramik- und Fliesenindustrie.

Merkmal:

  • Hergestellt aus echtem Naturkautschuk
  • Geeignet für den Einsatz in der Chemie-, Öl- und Lebensmittelindustrie
  • Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • 1,1 mm Dicke
  • 440mm Länge
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • Chemikalienbeständig
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOTP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Werkstoff:

Werkstoff: Latex;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb