• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelt getauchter Latex Stulpenhandschuh Gelb/Blau L

Artikel-Nr.: A801Y4RL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A801Y4RL
EAN / GTIN 5036108324347
Herstellernummer A801Y4RL

Beschreibung

Beschreibung:

Doppelt getauchter Latexhandschuh mit Anti-Rutsch-Beschichtung für guten Halt bei Nässe und Trockenheit. Ideal für die chemische Industrie, Lebensmittelverarbeitung und industrielle Reinigung. Chloriert für verbesserte Haltbarkeit.

Merkmal:

  • 2 fach Latex getaucht für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen
  • Flock gefüttert für zusätzlichen Komfort
  • Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • 0,45 mm Dicke
  • 300mm Länge
  • CE zertifiziert
  • Chemikalienbeständig
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1010X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOPST)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Werkstoff:

Werkstoff: Latex; Latex;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb