• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haushalts Latex-Handschuh (240 Paar) Gelb L

Artikel-Nr.: A800YERL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A800YERL
EAN / GTIN 5036108172146
Herstellernummer A800YERL

Beschreibung

Beschreibung:

Vielseitig einsetzbar im Haushalt und für sonstige Arbeiten. Dieser Handschuh verfügt über eine beflockte Innenseite, einen Rollrand für einfaches Anziehen und ein Krepp-Finish für maximalen Grip.

Merkmal:

  • Verhindert, dass Fett, Öl und das Eindringen von Wasser
  • Strukturmuster für einen verbesserten Griff
  • Flock gefüttert für zusätzlichen Komfort
  • Latex getaucht für maximalen Grip
  • Öl- und wasserdicht
  • 300mm Länge
  • 0,28 mm Stärke
  • Verkauf in Kartons mit 240 Paaren
  • Dieses Produkt wird in Kartons mit folgenden Mengen verkauft
  • CE zertifiziert

Norm:

  • CE Cat 1

Werkstoff:

Werkstoff: Latex;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb