• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nadelsicherer Handschuh Schwarz/Gelb S

Artikel-Nr.: A792BKYS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A792BKYS
EAN / GTIN 5036108415397
Herstellernummer A792BKYS

Beschreibung

Beschreibung:

Erleben Sie unvergleichlichen Schutz vor Nadeln und scharfen Gegenständen mit unserem modernen Handschuh. Die Handfläche bietet eine beeindruckende Durchstichfestigkeit der Stufe 5, während die Finger einen Schutz der Stufe 3 bieten. Aber das ist noch nicht alles - unser Handschuh erreicht Schutzstufe 1 im anspruchsvollen Fourchette-Bereich, der normalerweise sehr schwer zu schützen ist. Mit seiner strukturierten Oberfläche garantiert er hervorragende Griffigkeit und Fingerfertigkeit unter allen Bedingungen. Mit diesem Handschuh, der die höchste Geschicklichkeitsstufe 5 erreicht, können Sie auch komplizierte Aufgaben mühelos bewältigen. Hervorragende Schnittschutzstufe F.

Merkmal:

  • Durchstichfestigkeit Stufe 5 gegen Injektionsnadeln
  • Vergrößerter Durchtrittssicherheitsbereich
  • Die strukturierte Oberfläche bietet einen verbesserten Griff und Fingerspitzengefühl sowohl unter nassen als auch trockenen Bedingungen
  • Erreicht die höchste Stufe der Geschicklichkeitsstufe 5
  • Schnittschutz Level F
  • Hervorragend geeignet für Arbeitsplätze, die hohe Fingerfertigkeit erfordern
  • Neues Modell
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X24F)
  • ASTM F2878:2019 Level 5
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; Maschendraht; Polyurethan; Gummi; PVC;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb