• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechanik Anti-Vibrationshandschuh Schwarz S

Artikel-Nr.: A791K8RS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A791K8RS
EAN / GTIN 5036108414109
Herstellernummer A791K8RS

Beschreibung

Beschreibung:

Erleben Sie höchste Sicherheit und Produktivität mit unserem modernen Antivibrationshandschuh, der speziell entwickelt wurde, um die Auswirkungen schädlicher Hand-Arm-Vibrationen zu reduzieren. Unsere Innovation liegt im stoßabsorbierenden Material der Handfläche, das einen unvergleichlichen Schutz bietet, ohne dass der Handschuh an Volumen gewinnt. Dieser Handschuh eignet sich perfekt für Profis, die mit Presslufthämmern, Betonbrechern usw. arbeiten. Er erreicht ein ausgezeichnetes Maß an Fingerfertigkeit und ist mit der höchsten Stufe 5 eingestuft.

Merkmal:

  • Speziell entwickelt um Vibrationen zu reduzieren
  • Für den Einsatz mit Presslufthammer , Betonbrecher usw.
  • Armband für sicheren Sitz
  • Erreicht die höchste Stufe der Geschicklichkeitsstufe 5
  • Ideal für Planung, Tischlerei und Maurerei
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2322B)
  • EN 10819:2016 +A1:2019 ((TRm = 0.731 TRh = 0.571) )

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; Polyurethan; Polyester; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb