• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechanik Anti-Vibrationshandschuh Schwarz M

Artikel-Nr.: A791K8RM
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Schwarz
Handschuhgröße 8

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A791K8RM
EAN / GTIN 5036108414093
Herstellernummer A791K8RM

Beschreibung

Beschreibung:

Erleben Sie höchste Sicherheit und Produktivität mit unserem modernen Antivibrationshandschuh, der speziell entwickelt wurde, um die Auswirkungen schädlicher Hand-Arm-Vibrationen zu reduzieren. Unsere Innovation liegt im stoßabsorbierenden Material der Handfläche, das einen unvergleichlichen Schutz bietet, ohne dass der Handschuh an Volumen gewinnt. Dieser Handschuh eignet sich perfekt für Profis, die mit Presslufthämmern, Betonbrechern usw. arbeiten. Er erreicht ein ausgezeichnetes Maß an Fingerfertigkeit und ist mit der höchsten Stufe 5 eingestuft.

Merkmal:

  • Speziell entwickelt um Vibrationen zu reduzieren
  • Für den Einsatz mit Presslufthammer , Betonbrecher usw.
  • Armband für sicheren Sitz
  • Erreicht die höchste Stufe der Geschicklichkeitsstufe 5
  • Ideal für Planung, Tischlerei und Maurerei
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2322B)
  • EN 10819:2016 +A1:2019 ((TRm = 0.731 TRh = 0.571) )

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; Polyurethan; Polyester; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb