• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anti-Vibrations-Handschuh Schwarz XXL

Artikel-Nr.: A790BKRXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A790BKRXXL
EAN / GTIN 5036108246267
Herstellernummer A790BKRXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Speziell entwickelt, um die Auswirkungen von Stößen und Vibrationen zu reduzieren. Bietet ein hohes Maß an Komfort und Bewegungsfreiheit beim Einsatz mit Elektrowerkzeugen, Presslufthammer, Betonbrecher etc.

Merkmal:

  • Reduziert Vibrationen um 40%
  • Speziell entwickelt um Vibrationen zu reduzieren
  • Für den Einsatz mit Presslufthammer , Betonbrecher usw.
  • Spezielle Gummi Cloropren Beschichtung
  • Robuster 10-Gauge-Liner
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4142X)
  • EN 10819:2016 +A1:2019 ((TRm = 0.865 TRh = 0.598) )

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi; Gummi Chloropren;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb