• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anti-Vibrations-Handschuh Schwarz L

Artikel-Nr.: A790BKRL
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Schwarz
Handschuhgröße 9

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A790BKRL
EAN / GTIN 5036108178698
Herstellernummer A790BKRL
L-Nummer L01840 98

Beschreibung

Beschreibung:

Speziell entwickelt, um die Auswirkungen von Stößen und Vibrationen zu reduzieren. Bietet ein hohes Maß an Komfort und Bewegungsfreiheit beim Einsatz mit Elektrowerkzeugen, Presslufthammer, Betonbrecher etc.

Merkmal:

  • Reduziert Vibrationen um 40%
  • Speziell entwickelt um Vibrationen zu reduzieren
  • Für den Einsatz mit Presslufthammer , Betonbrecher usw.
  • Spezielle Gummi Cloropren Beschichtung
  • Robuster 10-Gauge-Liner
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4142X)
  • EN 10819:2016 +A1:2019 ((TRm = 0.865 TRh = 0.598) )

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi; Gummi Chloropren;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb