• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnittschutz-Störlichtbogen-Handschuh Gruen/Schwarz L

Artikel-Nr.: A780E8RL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A780E8RL
EAN / GTIN 5036108293919
Herstellernummer A780E8RL

Beschreibung

Beschreibung:

Der Störlichtbogenschutz Handschuh ist mit flammfesten Eigenschaften ausgestattet und bietet einen hohen Schutz bei Störlichtbogen Vorfällen gegen Verbrennungen und Schnitte. Das 13er-Gauge-Strickfutter wird aus einem einzigartigen flammfesten Aramidgarn hergestellt, das für mehr Fingerfertigkeit und Handbewegung sorgt. Die flammenresistente, mit Neopren beschichtete Handfläche sorgt für hervorragenden Griff. Störlichtbogen Stufe 2 (ATPV,9.5cal/cm2).

Merkmal:

  • Hervorragender Störlichtbogen Schutz: Störlichtbogen Rating(ATPV) = 9,5 cal/cm2
  • Der Störlichtbogen Schutzhandschuh bietet einen hohen Schutz gegen bei Störlichtbögen entstehende Hitze und Splittern.
  • Schnittschutz Level D
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Die flammenresistente, mit Neopren beschichtete Handinnenfläche sorgt für einen hervorragenden Griff
  • FR Aramid- Faden für zusätzliche Haltbarkeit und Schutz
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A4
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (41XXXX)
  • ASTM F2675-13 Class 2
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Werkstoff:

Werkstoff: Aramid; Glasfiber; Neopren; Modacryl;
Informationen zum Material;Glasfiber;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb