• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stretch Utility Lederhandschuh Schwarz L

Artikel-Nr.: A775BKRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuhgröße 9

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A775BKRL
EAN / GTIN 5036108414031
Herstellernummer A775BKRL

Beschreibung

Beschreibung:

Der ultimative Hochleistungshandschuh für Mechaniker wurde entwickelt, um Ihre Leistung zu steigern. Ausgestattet mit einer Handfläche aus hochwertigem Leder garantiert dieser Handschuh unübertroffene Strapazierfähigkeit, so dass er auch den anspruchsvollsten Aufgaben gewachsen ist. Das Stretchmaterial sorgt für eine bequeme und sichere Passform und verbessert Ihre Fingerfertigkeit, um optimale Leistungen zu erzielen. Dank der Touchscreen-Fähigkeit haben Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Touchscreen-Geräte und sorgen für eine nahtlose Interaktion. Darüber hinaus bietet der verstärkte Daumenbereich zusätzlichen Schutz und Strapazierfähigkeit, so dass selbst in den härtesten Arbeitsumgebungen Zuverlässigkeit gewährleistet ist.

Merkmal:

  • Handfläche aus Leder verbessert die Haltbarkeit erheblich
  • Körpernaher Stretchschnitt
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Erreicht die höchste Stufe der Geschicklichkeitsstufe 5
  • Verstärkte Daumenpartie
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2122X)

Werkstoff:

Werkstoff: Ziegenleder.Polyester; Gummi; Nylon; Polyurethan;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb