• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DX4 LR Schnittschutzhandschuh Metro Blau XL

Artikel-Nr.: A774MBRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A774MBRXL
EAN / GTIN 5036108361212
Herstellernummer A774MBRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser leistungsstarke Handschuh ist vielseitig einsetzbar und für jede Arbeit geeignet. Die Schnittfestigkeit der Stufe B bietet Schutz gegen scharfe Gegenstände. Handfläche aus hochfestem Kunstleder. Das PW3-Reflexionsband verbessert die Sichtbarkeit des Trägers bei schlechten Lichtverhältnissen. Der verstärkte Daumenzug sorgt für zusätzliche Abriebfestigkeit. Dieser Handschuh kann für die meisten Touchscreen-Geräte verwendet werden.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level B
  • Hochleistungs-Mehrzweckhandschuh
  • Verstärkte Daumenpartie
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Armband für sicheren Sitz
  • Leicht und bequem
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • Neue Farbe
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X32B)

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; Polyurethan; Gummi; Polyester; Aramid;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb