• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pro Utility Handschuh Schwarz S

Artikel-Nr.: A772BKRS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A772BKRS
EAN / GTIN 5036108415342
Herstellernummer A772BKRS

Beschreibung

Beschreibung:

Unser Pro Utility Glove ist ein erstklassiger mechanischer Handschuh, der aus einem hochmodernen Material hergestellt wird, das zu 60 % aus recyceltem Nylon besteht - eine umweltfreundlichere Alternative zu Tierhaut und konventionellem Leder. Dieser Handschuh wurde für eine hohe Abrieb- und Reißfestigkeit entwickelt und gewährleistet ein hohes Maß an Fingerfertigkeit, außergewöhnliche Strapazierfähigkeit und einen ausgezeichneten Griff. Zu seiner Vielseitigkeit trägt auch die Kompatibilität mit Touchscreens bei, die eine vollständige taktile Steuerung der meisten Touchscreen-Geräte ermöglicht.

Merkmal:

  • Äußerst strapazierfähiges Kunstleder mit Elasthan und Neopren
  • Hochleistungs-Mehrzweckhandschuh
  • Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Armband für sicheren Sitz
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; Gummi; Polyurethan;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb