• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 MEHRZWECK-MECHANIKER-HANDSCHUH Schwarz/Gelb L

Artikel-Nr.: A770BKYL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A770BKYL
EAN / GTIN 5036108361083
Herstellernummer A770BKYL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser leistungsstarke Handschuh ist vielseitig einsetzbar und für jede Arbeit geeignet. Leicht und komfortabel ohne Leistungseinbußen. Das PW3-Reflexionsband verbessert die Sichtbarkeit des Trägers bei schlechten Lichtverhältnissen. Der verstärkte Daumenbereich und die Fingerspitzen bieten zusätzliche Abriebfestigkeit in stark beanspruchten Bereichen. Handfläche aus hochfestem Kunstleder. Dieser Handschuh kann für die meisten Touchscreen-Geräte verwendet werden.

Merkmal:

  • Hochleistungs-Mehrzweckhandschuh
  • Verstärkte Daumenpartie
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Armband für sicheren Sitz
  • Leicht und bequem
  • Speziell entwickeltes Warnschutz-Gewebe
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; Polyester; Polyurethan; Gummi; Kunstleder; TPR

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb