• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Apacha Kälteschutzhandschuh Schwarz XL

Artikel-Nr.: A751BKRXL
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuhgröße 10

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A751BKRXL
EAN / GTIN 5036108322015
Herstellernummer A751BKRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Speziell für den Einsatz in kalten Umgebungen konzipiert, egal ob es sich um einen Kühlraum in Innenräumen oder rauen Winterbedingungen im Freien handelt. Atmungsaktive wasserdichte Membrane hält die Hände trocken und verringert das Risiko der Bildung von Feuchtigkeit. Elastische Strickbündchen sorgen für einen bequemen und sicheren Sitz. Verbesserte Grip-Pads auf der Handfläche sorgen für sicheren Halt bei allen Bedingungen.

Merkmal:

  • spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
  • isolierendes Insulatex Futter für Wärme und Komfort
  • Wasserdicht, hält den Träger trocken und schützt ihn vor den Elementen
  • Strickbündchen für Komfort und Wärme
  • Strukturmuster für einen verbesserten Griff
  • Handfläche aus Leder verbessert die Haltbarkeit erheblich
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3544X)
  • EN 511: 2006 (33X)

Werkstoff:

Werkstoff: Rindnarbenleder; Gummi; Nylon; Polyester; PVC;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb