• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Impact Pro Cut Stoss-Schutz-Handschuh Grau M

Artikel-Nr.: A745GRRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A745GRRM
EAN / GTIN 5036108338757
Herstellernummer A745GRRM

Beschreibung

Beschreibung:

Der Impact Pro Cut Handschuh ist für den Einsatz in härtesten Umgebungen konzipiert. Erstklassiges Leder mit verstärkter Innenhand für ultimative Haltbarkeit. TPR Exo-Skeleton bietet einen hervorragenden Aufprallschutz für den Handrücken. Hoch schützendes, schnittfestes Futter für zusätzliche Sicherheit gegen Schnittgefahren. Klettverschluss am Handgelenk sorgt für einen sicheren und bequemen Sitz.

Merkmal:

  • Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie
  • Schnittschutz Level F
  • Hoch belastbar und stoßfest
  • Erstklassiges Leder mit verstärkter Innenhand für ultimative Haltbarkeit
  • Armband für sicheren Sitz
  • Hoch schützender schnittfester Liner für zusätzliche Sicherheit gegen Schnittgefahren
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A6
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42FP)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Werkstoff:

Werkstoff: PVC; Rindnarbenleder; HPPE; Stahlfiber; Baumwolle;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb