• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stoßschutz- Handschuh (ungefüttert) Weiß L

Artikel-Nr.: A742WHRL
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Weiß
Handschuhgröße 9

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A742WHRL
EAN / GTIN 5036108411634
Herstellernummer A742WHRL

Beschreibung

Beschreibung:

Erleben Sie mit unserem Schlagbohrerhandschuh eine einzigartige Haltbarkeit und Schlagfestigkeit. Das Keystone-Daumendesign sorgt für optimale Flexibilität und Komfort und ermöglicht eine präzise Kontrolle und Griffigkeit. Diese Handschuhe wurden speziell für den Schutz vor Stößen mit mittlerer Energie entwickelt und sind daher ideal für anspruchsvolle Aufgaben. Sie sind aus hochwertigem Leder gefertigt und bieten außergewöhnliche Haltbarkeit und zuverlässige Leistung. Darüber hinaus bieten diese Handschuhe Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100 °C und gewährleisten somit Sicherheit in Umgebungen mit hohen Temperaturen.

Merkmal:

  • Hoch belastbar und stoßfest
  • Für Aufprallschutz mit mittlerer Energie
  • klassischer Lederhandschuh Driver
  • Trapez-Daumen
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Neues Modell
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143XP)
  • EN 407: 2020 (X12222)

Werkstoff:

Werkstoff: Rindspaltleder; TPR;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb