• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Powertool Pro Hochleistungs-Handschuh Schwarz L

Artikel-Nr.: A740BKRL
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Schwarz
Handschuhgröße 9

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A740BKRL
EAN / GTIN 5036108218233
Herstellernummer A740BKRL
L-Nummer L01840 265

Beschreibung

Beschreibung:

Kombiniert Komfort, Haltbarkeit, Stoßfestigkeit und stilvolles Design. Der Powertool Pro ist ideal für Handwerker, die mit elektrischen Geräten und kleinen Werkzeugen arbeiten.

Merkmal:

  • Hochleistungs-Mehrzweckhandschuh
  • Daumen, Mittel- und Zeigefingerspitzen offen für präzise Arbeiten
  • Handfläche aus hochfestem Kunstleder.
  • Verstärkte gepolsterte Handflächen
  • Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
  • Armband für sicheren Sitz
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1111X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Werkstoff:

Werkstoff: Kunstleder; Gummi; Gummi; Baumwolle; Polyester; TPR

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb