• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifblätter PSH universal Medium Ø 115 mm Kompaktkorn 120

Artikel-Nr.: A73001151200004
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A73001151200004
EAN / GTIN 4027497603558
Herstellernummer A73001151200004
L-Nummer L50260 54

Beschreibung

Beschreibung:

Dank Kletthaftsystem gehören Montagehilfen der Vergangenheit an. Dieses Schleifblatt ist selbsthaftend. Seine Rückseite ist mit Klettgewebe versehen und der dazugehörige Schleifblatt-Träger ist entsprechend mit einem Hakengewebe ausgerüstet. Das Werkzeug hält trotz schneller Montage sicher und es fällt kein unnötiger Verpackungsabfall an, wie z.B. bei selbstklebenden Haftystemen. Das Schleifblatt ist für die Bearbeitung von geraden und konkaven Flächen gleichermaßen geeignet. Das Kompaktkorn des Schleifblatts besteht aus vielen kleinen Schleifpartikeln, die zu einem großen Agglomerat verklebt wurden, so bleiben die Schleifkörner länger im Werkzeug verankert. Das Schleifen erfolgt zügig, ohne großen Kraftaufwand und mit weniger Werkzeugwechseln als bei herkömmlichen Schleifmaterialien. Zudem bleibt bei diesem Schleifblatt die Oberflächentemperatur gering und die Schleiffläche setzt sich dank der offenen Streuung der Kompaktkörner selbst bei schwierigen Werkstoffen nicht zu. So fällt das Bearbeiten großer Flächen leicht. Schleifblätter, die während der Bearbeitung noch nicht völlig verbraucht worden sind, können abgenommen und zu einem späteren Zeitpunkt wiederverwendet werden.

Merkmal:

Werkzeugform: flach
Korngröße: 120
n max.: 8000 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: CG (Kompaktkorn)
Sicherheitsnorm: ohne
V max. : 25 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Klettgewebe
Werkzeugdurchmesser: 115 mm

Vorteil:

Beim Kompaktkorn werden viele kleine Schleifpartikel zu einem großen Agglomerat verklebt, so bleiben die Schleifkörner länger im Werkzeug verankert und das Werkzeug setzt sich nicht zu: Sie erreichen schneller das gewünschte Oberflächenergebnis.
Dank Kletthaftsystem gehören Montagehilfen der Vergangenheit an. Das Werkzeug hält trotz schneller Montage sicher und es fällt kein unnötiger Verpackungsabfall an, wie z.B. bei selbstklebenden Haftsystemen.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Aluminium

Passend für:

Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Polieren: geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Ausdauerndes Arbeiten: Verbesserte Standzeiten durch optimierte Verklebung der Schleifkörner
Sichere Verbindung dank Kletthaftsystem
In kurzer Zeit werden gute Oberflächenergebnisse erreicht
Schnelle und werkzeuglose Montage
Kein Zusetzen des Schleifbelags dank offener Kornstreuung
Es fällt kein unnötiger Verpackungsabfall wie bei selbstklebenden Systemen an

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb