• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anti Cut Winter- Stoßschutz- Handschuh Grau/Schwarz L

Artikel-Nr.: A729G8RL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A729G8RL
EAN / GTIN 5036108292257
Herstellernummer A729G8RL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser schnittfeste Thermo-Handschuh verfügt über eine zusätzliche TPR-Schicht für maximalen Schlagschutz und hohe Flexibilität. Er bietet Schlagschutz und hohe Flexibilität. Die Nitril-Mikro-Schaum-Handfläche bietet hervorragenden Halt und Schutz gegen Flüssigkeiten.

Merkmal:

  • Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie
  • spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
  • Schnittschutz Level C
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Verstärkte Daumenpartie
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • CE zertifiziert
  • Armband für sicheren Sitz
  • Doppelt getauchte Beschichtung für Haltbarkeit
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A4

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42CP)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Glasfiber; TPR; Acryl; Nylon; Gummi
Informationen zum Material;Glasfiber;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb