• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DX VHR Stoßschutz- Handschuh Orange M

Artikel-Nr.: A727ORRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A727ORRM
EAN / GTIN 5036108325993
Herstellernummer A727ORRM

Beschreibung

Beschreibung:

Das innovative TPR-Design in Kombination mit einem Schnittlevel-E-Trägergewebe sorgt für einen Handschuh mit außergewöhnlicher Fingerfertigkeit, Komfort und Schutz. Die TPR-Noppen werden direkt auf den Liner geklebt, anstatt mit herkömmlichen Maschinennähten, wodurch der Handschuh sehr komfortabel ist.

Merkmal:

  • Innovatives TPV-Material für höchsten Schutz vor Stössen
  • Schnittschutz Level E
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Grosszügige Passform
  • Hoch sichtbares Futter
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A6
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43EP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (Level 2 )

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Elasthan; Glasfiber; Stahlfiber; Polyester; Gummi
Informationen zum Material: Glasfiber;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb