• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aqua-Seal Pro Winter Stoßschutz- Handschuh Orange/Blau XL

Artikel-Nr.: A726O4RXL
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Orange/Blau
Handschuhgröße 10

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A726O4RXL
EAN / GTIN 5036108252824
Herstellernummer A726O4RXL

Beschreibung

Beschreibung:

Der Aqua-Seal ist ein 100% wasserdichter Handschuh zum Schutz vor vielfältigen Gefahren. Die TPR Auflagen bieten Stoßschutz am Handrücken. Zusätzlicher Kälteschutz durch 100g Insulatex Futter.

Merkmal:

  • Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie
  • PVC punktiert Handfläche für einen verbesserten Griff
  • Wasserdicht, hält den Träger trocken und schützt ihn vor den Elementen
  • spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
  • Verhindert, dass Fett, Öl und das Eindringen von Wasser
  • Schnittschutz mit geringem Risiko
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132BP)
  • EN 511: 2006 (X4X)

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; Gummi; Polyurethan; Polyester; TPR; Neopren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb