• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPV Cut Stoßschutz- Handschuh Grau/Schwarz M

Artikel-Nr.: A723G8RM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A723G8RM
EAN / GTIN 5036108279708
Herstellernummer A723G8RM

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Schnittschutz Klasse C Handschuh hat eine zusätzliche Schutzschicht mit einem innovativen TPV Handrückenschutz. Er bietet Schlagschutz und hohe Flexibilität. Die Nitril-Mikro-Schaum-Handfläche bietet hervorragenden Halt und Schutz gegen Flüssigkeiten.

Merkmal:

  • Innovatives TPV-Material für höchsten Schutz vor Stössen
  • Schnittschutz Level C
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Verstärkte gepolsterte Handflächen
  • Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Nylon; Glasfiber; Polyester; Elasthan; Gummi
Informationen zum Material: Glasfiber;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb